10X558 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z22/10x558Li Mecaline
Klassischer Keilriemen Z-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873991
Mecaline:Z22/Z580 - 889980
Rubix:2975621
Hersteller:889980
EAN:3660338425332

Produktdetails : 10X558 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z22/10x558Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +120°C
Anwendungen
Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z22 |
| Innenlänge | 558 mm |
| Außenlänge | 580 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen