10X1215EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:10 12157700_EL
Rubix:179945
Hersteller:1576732_EL




Dokumente
Produktdetails : 10X1215EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x29x29 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78 g |
| Profil | z/10 |
| Riemenbezeichnung | z48 |
| Innenlänge | 1215 mm |
| Außenlänge | 1253 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1237 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
