13X4245 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A167 13x4245Li A4275 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739286
Hersteller:962161670
EAN:5414465291975

Produktdetails : 13X4245 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a167 |
| Innenlänge | 4245 mm |
| Außenlänge | 4295 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 4275 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,05 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage