10X1651 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB Z/10

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:10 X 1651
Rubix:55678
Hersteller:1581750
EAN:4014486032215
10X1651 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz65
Innenlänge1651 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X1651 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x40x40 mm
Bruttogewicht106 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz65
Innenlänge1651 mm
Außenlänge1689 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge1673 mm
Zolltarifcode40103200
12,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std