22X4166 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X4166
Rubix:1359149
EAN:4010858222208

Produktdetails : 22X4166 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 4166 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 4224 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,34 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage