22X2950 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:22 X 2950
Rubix:56117
Hersteller:1782245
EAN:4014486037852
22X2950 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc116
Innenlänge2950 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2950 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x276x276 mm
Bruttogewicht956 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc116
Innenlänge2950 mm
Außenlänge3038 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3008 mm
Zolltarifcode40103900
48,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,74 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage