17X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B43/17x1092Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B43/B1130 - 889060
Rubix:2974523
Hersteller:889060
EAN:3660338416132
17X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B43/17x1092Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb43
Innenlänge1092 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B43/17x1092Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb43
Innenlänge1092 mm
Außenlänge1130 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1130 mm
Werkstoffsbr
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std