Referenzen
Optibelt:17 X 3861
Rubix:164793
Hersteller:1547289
EAN:4014486035117




Produktdetails : 17X3861 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 757 g |
|---|---|
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b152 |
| Innenlänge | 3861 mm |
| Außenlänge | 3930 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3901 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std