13X575 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 575
Rubix:55708
Hersteller:1537517
EAN:4014486032543
13X575 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga23
Innenlänge575 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X575 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)8x43x43 mm
Bruttogewicht63 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga23
Innenlänge575 mm
Außenlänge625 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge605 mm
Zolltarifcode40103900
205,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
246,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen