Referenzen
Gates:A116 13X2976LP/2946LI HIPOWER
Rubix:1414021
Hersteller:900210116
EAN:5414465672620

Produktdetails : 13X2946 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a116 |
| Innenlänge | 2946 mm |
| Außenlänge | 2999,74 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2976 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
