22X3734 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X3734
Rubix:1359043
EAN:4010858718787

Produktdetails : 22X3734 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 3734 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3792 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage