13X1320 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 1320
Rubix:55762
Hersteller:1745219
EAN:4014486033014
13X1320 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga52
Innenlänge1320 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1320 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x98x98 mm
Bruttogewicht144 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga52
Innenlänge1320 mm
Außenlänge1370 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1350 mm
Zolltarifcode40103200
12,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std