HTD-1392-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt

optibelt OMEGA 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1392 8M 85
Rubix:661805
Hersteller:1922222
EAN:4014486404678
HTD-1392-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1392 mm
Riemenbreite85 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1392-8M-85 Zahnflachriemen Optibelt


Die leistungsstarken optibelt OMEGA Zahnriemen sind das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung. Die vielfältigen Erfahrungen mit dem optibelt ZR und dem optibelt HTD® wurden in dieser Riemengeneration umgesetzt. Endlose optibelt OMEGA Zahnriemen setzen Akzente für synchrone Leistungs- und Positionierantriebe.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge1392 mm
Riemenbreite85 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne174
Zolltarifcode40103500
104,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,42 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage