ZRL-M-8M-50-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

optibelt ALPHA LINEAR (Stahl) 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8M 50 -ST
Rubix:60611
Hersteller:1774038
EAN:4014486052602
ZRL-M-8M-50-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRL-M-8M-50-ST Stahlzugstrang ALPHA LINEAR Optibelt


optibelt ALPHA LINEAR sind extrudierte, endliche Zahnriemen mit kantenparallelen Zugträgern. Sie werden vorwiegend in der Lineartechnik eingesetzt.
Stahlzugstrang endlich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht318 g
Profil8m
Wirklänge1000 mm
Riemenbreite50 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne125
Zolltarifcode39269097
45,05 € exkl. MwSt.
/ Meter
54,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen