GT4-1040-8M-20-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES
PowerGrip GT4 Synchronriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:GT4 1040 8MGT 20
Rubix:2469954
Hersteller:957950332
EAN:5400608208085



Produktdetails : GT4-1040-8M-20-PG Zahnriemen POWERGRIP GT4 GATES
Der Gates® PowerGrip™ GT4™ wurde auf der Grundlage neuester Technologien und materialwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und bietet die höchste Leistungsübertragung aller Riemen in seiner Klasse. Darüber hinaus hat Gates einen Riemen mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit und größerem Temperaturbereich entwickelt. Der Gates® Powergrip™ GT4™ Riemen bietet eine verbesserte Leistung in einem breiten Spektrum von industriellen Anwendungen. Die Teilungen 8MGT und 14MGT sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe in der Werkzeugmaschinen-, Papier- und Textilindustrie, wo Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand gefragt sind. Von der Rohstoffverarbeitung bis zur Schwerindustrie, von der automatisierten Produktion bis zur kundenspezifischen Montage - die Powergrip™ GT4™-Lösungen von Gates® verbessern die Betriebszeit, Effizienz, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Industrie auf der ganzen Welt.
Entwickelt mit modernster Technologie und Expertise in Materialwissenschaften bietet Gates PowerGrip GT4 die höchste Leistungsfähigkeit in seiner Klasse. Zudem hat Gates einen Riemen mit erhöhter chemischer Beständigkeit und erweitertem Temperaturbereich entwickelt. Die Gates PowerGrip GT4 Riemen liefern verbesserte Leistung in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. Die 8MGT und 14MGT Riemenscheiben sind die optimale Wahl für Hochleistungsantriebe in den Branchen Werkzeugmaschinen, Papier und Textil, wo Haltbarkeit und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Von der Rohstoffverarbeitung bis zur Schwerindustrie, von automatisierter Produktion bis zur individuellen Montage- Gates PowerGrip GT4 Lösungen verbessern die Betriebszeit, Effizienz, Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Industrien weltweit.
Stärken
- Höhere, klassenführende Leistung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, einen schmalen Riemen zu verwenden
- Keine Schmierung und kein Nachspannen erforderlich, wodurch die Wartungskosten während der gesamten Lebensdauer des Riemens entfallen
- Verbesserte Ergonomie - weniger Gewicht reduziert Ermüdung und Belastung bei der Installation
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8mgt |
|---|---|
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | elastomer |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 130 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen