Referenzen
Optibelt:784 D8M 50
Rubix:201047
Hersteller:1862451
EAN:4014486068740

Produktdetails : HTD-784-D8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Die optibelt OMEGA D Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne. Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Riemenzähne in die Zahnscheiben.
Zahnriemen, doppelverzahnt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | d8m |
|---|---|
| Wirklänge | 784 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
