Sonstiges Spannlager NTN CS307LLU, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm
NTN Einsatz CS300 LLU
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:CS307LLU
Rubix:909645
EAN:4547359056877




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : CS 307LLU (NTN) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NTN
Sphärischer Außendurchmesser, Passgenaue Einstellung, Einfache Lippendichtung,
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 89x89x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 466 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen