Sonstiges Spannlager NTN UK213D1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 40 mm

NTN Einsatz UK200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UK213D1
Rubix:683863
EAN:4547359241938
UK 213D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UK 213D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, Spannhülsenbefestigung, nachschmierbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x40 mm
Bruttogewicht1410 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
Zolltarifcode84839020
86,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an