Sonstiges Spannlager Timken 1726209-2RS, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:1726209-2RS
Rubix:3152580
Hersteller:100270037
EAN:0053893720265







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 1726209-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager bieten zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen.
Timken Rillenkugellager 1726209-2RS (45x85x19) mit beidseitigen Gummidichtungen (2RS) und Polyrex™ EM Premiumfett für ruhigen Lauf.
Stärken
Hochfein geschliffene Laufbahnen.
Geräuscharmer Betrieb.
ISO-konforme, austauschbare Abmessungen.
Electric Motor Quality (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmiermittelrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Geräuscharmer Betrieb.
ISO-konforme, austauschbare Abmessungen.
Electric Motor Quality (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmiermittelrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Anwendungen
Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu lebensmittelverarbeitenden Anlagen entwickeln wir Timken-Kugellager, die in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 94,996x94,996x27,9908 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 401,9 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | hochwertiger stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31200 N |
| Bauform | standard dgbb (rillenkugellager) |
| Gewicht | 0,42 kg |
| Schmierung | polyrex™ em |
| 94,996 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen