Sonstiges Spannlager SNR UK217G2, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 35 mm
SNR Einsatz UK200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UK217G2
Rubix:674247
Hersteller:UK.217.G2
EAN:3413529503728




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : UK 217G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83200 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen