Sonstiges Spannlager Timken 1726310-2RS, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 27 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:1726310-2RS
Rubix:3152584
Hersteller:100270064
EAN:0053893720357







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 1726310-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager bieten zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen.
Stärken
Sehr fein bearbeitete Laufbahnen.
Leiser Lauf.
ISO-Standard, maßlich austauschbar.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Der sphärische Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlstellung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmierstoffrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Leiser Lauf.
ISO-Standard, maßlich austauschbar.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Der sphärische Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlstellung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmierstoffrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Anwendungen
Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu lebensmittelverarbeitenden Anlagen entwickeln wir Timken-Kugellager so, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 115,2652x115,2652x31,0896 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1127,6 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 38,2 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62 N |
| 115,2652 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen