Sonstiges Spannlager Timken 1726204-2RS, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1726204-2RS
Rubix:3152575
Hersteller:100270027
EAN:0053893720210
1726204-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1726204-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager bieten zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen.
Rillenkugellager Timken 1726204-2RS mit zwei Gummidichtungen. Bohrung 20 mm, Ø 47 mm, Breite 14 mm. Werkseitig mit Polyrex EM gefettet.

Stärken

hochfein bearbeitete Laufbahnen.
Geringes Betriebsgeräusch.
ISO-genormte, austauschbare Abmessungen.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmierstoffrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen

Anwendungen

Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu Anlagen der Lebensmittelverarbeitung entwickeln wir Timken-Kugellager so, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht der Verpackung101,6 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Lagerspielcn
Werkstoffhochwertiger stahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Bauformstandard-rillenkugellager (dgbb)
Gewicht0,1 kg
Schmierungmobil polyrex™ em premiumfett (mineralölbasiert, polyurea)
51,9938 mm
9,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an