Sonstiges Spannlager Timken UK207, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30 mm
Innenring-Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:UK207
Rubix:3154246
EAN:0013992168665


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : UK207 (TIM) Spannlager Timken
Timken UK207 Spannlager mit Adapterhülse für Tapered bore. Lagerspiel C3, abgedichtet mit Gummidichtung und Metallschild – vorgschmiert mit Lithiumfett.
Stärken
•Die Adapter-Sperrfunktion wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen die Lager übermäßigen Vibrationen und Stößen ausgesetzt sind
Die Adapter-Sperre sorgt für hohe Konzentrizität
Die Adapter-Sperre verhindert Reibkorrosion (Fretting) unter ungünstigen Bedingungen
Das Lager ist vorgefettet und zur sofortigen Montage bereit
Der breite Innenring bietet eine effektive Wellenunterstützung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Der positive Kontakt der auf der Dichtleiste laufenden, verklebten Nitrildichtung trägt zum Schutz vor schädlichen Verunreinigungen bei und hält das Schmiermittel selbst unter extremen Betriebsbedingungen zurück
Ein externer Stahl-Liner bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung
Die UK series verfügt über superbearbeitete Laufbahnen und Kugeln der Güteklasse 10 für ruhigen Lauf und geringe Geräuschentwicklung
UK series breite Innen- und Außendurchmesser der sphärischen Innenoberfläche bei Fehlausrichtung
Die Adapter-Sperre sorgt für hohe Konzentrizität
Die Adapter-Sperre verhindert Reibkorrosion (Fretting) unter ungünstigen Bedingungen
Das Lager ist vorgefettet und zur sofortigen Montage bereit
Der breite Innenring bietet eine effektive Wellenunterstützung für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen
Der positive Kontakt der auf der Dichtleiste laufenden, verklebten Nitrildichtung trägt zum Schutz vor schädlichen Verunreinigungen bei und hält das Schmiermittel selbst unter extremen Betriebsbedingungen zurück
Ein externer Stahl-Liner bietet zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung
Die UK series verfügt über superbearbeitete Laufbahnen und Kugeln der Güteklasse 10 für ruhigen Lauf und geringe Geräuschentwicklung
UK series breite Innen- und Außendurchmesser der sphärischen Innenoberfläche bei Fehlausrichtung
Anwendungen
Industriell
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Bauform | uk 200 breite innenring-kugellager mit adapterhülse (adapter sleeve locking) |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Schmierung | vorgeschmiert mit hochwertigem lithiumfett (für nachschmierung kompatibel mit üblichen industrie-fetten) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen