Sonstiges Spannlager Timken 1726205-2RS, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1726205-2RS
Rubix:3152576
Hersteller:100270029
EAN:0053893720227
1726205-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1726205-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager bieten zuverlässige Leistung in einem breiten Spektrum von Anwendungen und Bedingungen.

Stärken


Superfertige Laufbahnen.
Leiser Betrieb.
Austauschbare Abmessungen nach ISO-Norm.
Electric Motor Quality (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser erlaubt eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten hervorragende Schmiermittelrückhaltung und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Anwendungen

Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu Anlagen für die Lebensmittelverarbeitung - wir entwickeln Timken-Kugellager, die in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen funktionieren.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)57,3532x57,3532x26,2636 mm
Gewicht der Verpackung125,6 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r7900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
57,3532 mm
10,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an