Sonstiges Spannlager SNR 6208SEE, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 18 mm
SNR Einsatz 6200 EE
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6208SEE
Rubix:672974
Hersteller:6208.S.EE
EAN:3413520132729




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208 SEE (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Sphärischer Außendurchmesser reibende Dichtungen beidseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Nitril auf beiden Seiten des Lagers, ballige Aussenmantelfläche
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen