Sonstiges Spannlager SNR UK318G2H, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 60 mm
SNR Einsatz UK300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UK318G2H
Rubix:674306
Hersteller:UK.318G2H
EAN:3413529504220




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : UK 318G2H (SNR) Gehäuselagereinsatz mit Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtscheibe mit zusätzlichen Schleuderscheiben auf beiden Seiten des Lagers, Innenring mit kegeliger Bohrung, sphärischer Aussenring, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 108000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 143000 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen