Sonstiges Spannlager Timken 1726210-2RS, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:1726210-2RS
Rubix:3152581
Hersteller:100270039
EAN:0053893720272







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 1726210-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager bieten zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Betriebsbedingungen.
Stärken
hochfein bearbeitete Laufbahnen.
Geräuscharmer Betrieb.
ISO-konforme austauschbare Abmessungen.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktabdichtung(en) bieten überlegene Schmierstoffrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Geräuscharmer Betrieb.
ISO-konforme austauschbare Abmessungen.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktabdichtung(en) bieten überlegene Schmierstoffrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen
Anwendungen
Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu Lebensmittelverarbeitungsanlagen entwickeln wir Timken Kugellager so, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungen und Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 94,996x94,996x27,9908 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 440 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23,2 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35,1 N |
| 94,996 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen