Sonstiges Spannlager SNR UK208G2, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 29 mm
SNR Einsatz UK200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UK208G2
Rubix:674193
Hersteller:UK208G2
EAN:3413529503636




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : UK 208G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 29 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen