Sonstiges Spannlager NTN UKX12D1, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 40 mm

NTN Einsatz UKX 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UKX12D1
Rubix:3305148
EAN:4547359241471
UKX12D1 (NTN) Spannlager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKX12D1 (NTN) Spannlager NTN


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser mit Stift, konische Bohrung, Dichtung mit Dichtring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x122x44 mm
Bruttogewicht1600 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungoffen
108,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,71 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an