Sonstiges Spannlager NTN UK307D1, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 33 mm
NTN Einsatz UK300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UK307D1
Rubix:683870
EAN:4547359242089




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : UK 307D1 (NTN) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, Spannhülsenbefestigung, nachschmierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x80x33 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 740 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen