Sonstiges Spannlager NTN UKX10D1, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 35 mm
NTN Einsatz UKX 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UKX10D1
Rubix:3305146
EAN:4547359241457




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : UKX10D1 (NTN) Spannlager NTN
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Sphärischer Außendurchmesser mit Stift, konische Bohrung, Dichtung mit Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 105x105x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 940 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,03 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage