Sonstiges Spannlager SNR UK210G2, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 31 mm
SNR Einsatz UK200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UK210G2
Rubix:674207
Hersteller:UK.210.G2
EAN:3413529503650




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : UK 210G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz ohne Spannhülse SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Kegelige Bohrung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, konische Bohrung, SNR-Nachschmiersystem, Spannhülsenbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen