Sonstiges Spannlager Timken 1726309-2RS, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1726309-2RS
Rubix:3152583
Hersteller:100270062
EAN:0053893720340
1726309-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1726309-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager bieten zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen.

Stärken

Feinbearbeitete Laufbahnen.
Leiser Betrieb.
ISO-konforme, austauschbare Abmessungen.
Qualität für Elektromotoren (EMQ).
Ein sphärischer Außendurchmesser ermöglicht eine gewisse Fehlausrichtung des Lagers.
Kontaktdichtung(en) bieten überlegene Schmiermittelrückhaltung und Schutz des Lagers vor Verunreinigungen

Anwendungen

Von Elektromotoren über landwirtschaftliche Geräte bis hin zu Anlagen der Lebensmittelverarbeitung: Wir entwickeln Timken-Kugellager, die in einer Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbedingungen zuverlässig arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104,8512x104,8512x29,3116 mm
Gewicht der Verpackung800,1 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r31,7 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52,8 N
104,8512 mm
36,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an