Referenzen
SKF:NK 95/36
Rubix:313311
Hersteller:14252
EAN:7316570429503


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 36 mm |
Produktdetails : NK 95/36 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 647,4 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 36 mm |
| Serie | nk |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 232000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 105000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen