Referenzen
SKF:RNA 4836
Rubix:313998
Hersteller:21275
EAN:7316570693980


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 195 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : RNA 4836 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF
Rollenlager Nadel-Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen Keine
Nadellager, einreihig, ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2680 g |
| Innendurchmesser | 195 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 45 mm |
| Serie | rna |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 570 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 190 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
780,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
936,22 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage