Referenzen
SKF:NKIS 40
Rubix:313398
Hersteller:14375
EAN:7316577712066


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : NKIS 40 (SKF) Nadellager mit Innenring SKF
Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x65x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 281 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 22 mm |
| Serie | nkis |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 42,9 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen