NK 38/20 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NK 38/20
Rubix:313267
Hersteller:14202
EAN:7316577012661
NK 38/20 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser48 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 38/20 (SKF) Nadellager ohne Innenring SKF


Einreihige Nadellager ohne Innenring bestehen aus einem Außenring mit Nadelkranz. Sie sind eine hervorragende Wahl für kompakte Lageranordnungen in Anwendungen mit gehärteten und geschliffenen Laufbahnen auf der Welle. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Geringe Querschnittshöhe
- Aufnahme von Axialverschiebungen in beide Richtungen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x48x48 mm
Bruttogewicht79 g
Innendurchmesser38 mm
Außendurchmesser48 mm
Breite20 mm
Serienk
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r49000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
23,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,60 € inkl. MwSt.