Referenzen
INA:NA6916-ZW-XL
Rubix:18846
Hersteller:0507442830000
EAN:4012802219401


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : NA 6916-ZW-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NA69..-ZW, Serie 69, zweireihig
Nadellager NA69..-ZW-XL, Maßreihe 69, zweireihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1496 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 54 mm |
| Serie | na69..-zw-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 300000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 153000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen