Referenzen
INA:HK2030-ZW
Rubix:17910
Hersteller:0001734280000
EAN:4012802283464


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : HK 2030-ZW (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x26x26 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | hk..-zw |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21800 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std