Referenzen
NTN:NK25/16R
Rubix:912152
EAN:4547359128024




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NK 25/16R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x33x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 33 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Reihenanzahl | 1 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15100 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen