Referenzen
Spartex:ECHU56.6
Rubix:3633705
Hersteller:000934.06000.0560.000
EAN:4043952283622


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
Produktdetails : DIN934 M56 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.56 aus Rohstahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 56 mm |
| Für Schrauben | m56 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
56 mm
Für Schrauben
m56