Referenzen
Spartex:ECHUPG42.8Z
Rubix:3633754
Hersteller:000934.08104.0420.000
EAN:4043952818930


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN934 M42 LH 8 ZN Sechskantmutter
M42
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42