Referenzen
Spartex:ECOR14FT
Rubix:525126
Hersteller:000315.03000.0140.000
EAN:4043952063736


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m14 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN315 M14 GT Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3750 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Für Schrauben | m14 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,20 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
117,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m14
Gewindedurchmesser
14 mm