GN634-63-M10-E-DRT Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe rot
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M10-E-DRT
Rubix:1866178
Hersteller:634-63-M10-E-DRT
EAN:4045525105997




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634-63-M10-E-DRT Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe rot
Flügelmutter Elesa+Ganter GN 634-63-M10-E-DRT mit Abdeckkappe rot (DRT). Kunststoffknopf aus Polyamid (PA) mit glasfaserverstärkter Struktur und Messing-Gewindebuchse.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | gn 634-63-m10-e-drt |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen