Referenzen
Ersetzte Ref.:ECOR6LT
Spartex:ECOR6LT
Rubix:476797
Hersteller:000315.70000.0060.000
EAN:4043952063903


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN315 M6 MS Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 Messing Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 780 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Für Schrauben | m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m6
Gewindedurchmesser
6 mm