Referenzen
Ersetzte Ref.:ECOR16Z
Spartex:ECOR16FTZ
Rubix:525132
Hersteller:000315.03100.0160.000
EAN:4043952063842


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Für Schrauben | m16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN315 M16 GT ZN Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 GT (Temperguß) galvanisch verzinkt Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Für Schrauben | m16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m16
Gewindedurchmesser
16 mm