Referenzen
Ersetzte Ref.:ECOR4LT/25
Spartex:ECOR4LT
Rubix:525113
Hersteller:000315.70000.0040.000
EAN:4043952063880


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN315 M4 MS Flügelmutter, runde Flügelform
DIN 315 Messing Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 185 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Für Schrauben | m4 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Norm | DIN 315 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,70 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
44,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Für Schrauben
m4
Gewindedurchmesser
4 mm