GN634-63-M10-E-DBL Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe blau
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M10-E-DBL
Rubix:1866174
Hersteller:634-63-M10-E-DBL
EAN:4045525105928




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634-63-M10-E-DBL Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe blau
Flügelmutter GN 634-63-M10-E-DBL mit Abdeckkappe DBL (blau, RAL 5024, matt). Kunststoff-Flügel aus Polyamid (PA), Gewindebuchse aus Messing.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmuttern gn 634 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen