GN634-63-M10-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Flügelmutter mit Abdeckkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634-63-M10-E-DOR
Rubix:1866177
Hersteller:634-63-M10-E-DOR
EAN:4045525105980




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634-63-M10-E-DOR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe orange
Das Design und die Handhabung der Flügelmuttern GN 634 entsprechen den Anforderungen und Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | ewn.b |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen