GN634.1-63-M10-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmutter mit Edelstahl-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 634.1-63-M10-E-DGR
Rubix:1866139
Hersteller:634.1-63-M10-E-DGR
EAN:4045525105508




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN634.1-63-M10-E-DGR Flügelmutter mit Gewinde-Sackloch, Kappe grau
Flügelmutter GN 634.1-63 für M10 mit Edelstahl-Gewindebuchse. Graue Abdeckkappe (DGR, RAL 7035) und ergonomischer Griff für sicheres Handanziehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | flügelmutter gn 634.1 |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen